Motion
QDBSK-0.8125-SS

PCI
QDBSK-0.8125-SS

Bague à débranchement rapide - Bague SK, 13/16 po de diamètre extérieur, 3.8750 po de diamètre extérieur liq., 1.8750 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07148116
N° MFRQDBSK-0.8125-SS
Prix302.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
QDBSK-0.8125-SS

Bague à débranchement rapide - Bague SK, 13/16 po de diamètre extérieur, 3.8750 po de diamètre extérieur liq., 1.8750 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07148116
N° MFRQDBSK-0.8125-SS
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
Prix302.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.3130 po
  • Alésage Diamètre  
    13/16 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5630 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.6250 po
  • Taille du filetage
    5/16 po
  • Poids
    4.246 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    10.83 pi-lb
  • CUP_NON
    841946117793

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À DÉTACHEMENT RAPIDE QDBSK-0.8125-SS -