Motion
TLB2012-50MM-SS

PCI
TLB2012-50MM-SS

Bague de verrouillage conique - série 2012 , diamètre de 50 mm, rainure de clavette de 14 x 3.8 mm, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148228
N° MFRTLB2012-50MM-SS
Prix285.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
TLB2012-50MM-SS

Bague de verrouillage conique - série 2012 , diamètre de 50 mm, rainure de clavette de 14 x 3.8 mm, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148228
N° MFRTLB2012-50MM-SS
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
Prix285.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 3.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    2.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2-1/8 po, 50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.7500 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Alésage fini stocké
    50 mm
  • Poids
    1.106 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Usinées avec précision
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLB2012-50MM-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Couple de serrage des vis
    15.42 pi-lb
  • CUP_NON
    841946118721
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TLB2012-50MM-SS DOUILLE TRONÇONNÉE -
  • 1-11/16 po conique par pied
  • Disponibilité des stocks
  • Tailles d’alésage métriques et pouces
  • Fabriqué aux États-Unis