Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage6.1250 po
- Alésage Diamètre3-1/4 po
- Taille de la bague4545
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu6.3750 po
- Extérieur Diamètre6.3750 po
- Taille du filetage1/4 po
- Poids31.472 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionUsinées avec précision
- Numéro de catalogue du fabricantTLB4545-3.2500-SS
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Couple de serrage des vis126.67 pi-lb
- CUP_NON841946120021
- Couple de la clé2450 po/lb
Aperçu
- 1-11/16 po conique par pied
- Disponibilité des stocks
- Tailles d’alésage métriques et pouces
- Fabriqué aux États-Unis