Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage6.7190 po
- Alésage Diamètre4-7/16 po
- Taille de la bague5050
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Longueur jusqu’à Alésage5.0000 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu7.0000 po
- Alésage maximal Diamètre5 po, 125 mm
- Extérieur Diamètre7.0000 po
- Taille du filetage1/4 po
- Alésage fini stocké4.4380 po
- Poids34.402 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionUsinées avec précision
- Numéro de catalogue du fabricantTLB5050-4.4375-SS
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Couple de serrage des vis160.83 pi-lb
- CUP_NON841946120243
- Couple de la clé3100 po/lb
Aperçu
- 1-11/16 po conique par pied
- Disponibilité des stocks
- Tailles d’alésage métriques et pouces
- Fabriqué aux États-Unis