Motion
UTRY-3.50A-SS

PCI
UTRY-3.50A-SS

Rouleau à fourche en U - 3.5000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur, 1.0000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI07148432
N° MFRUTRY-3.50A-SS
Prix1,038.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
UTRY-3.50A-SS

Rouleau à fourche en U - 3.5000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur, 1.0000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI07148432
N° MFRUTRY-3.50A-SS
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
Prix1,038.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la rainure
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.8130 po
  • Diamètre du point
    3.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    0.8700 po
  • Poids
    3.3 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.9100 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en U
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6118 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4586 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    UTRY-SS
  • CUP_NON
    841946108371

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SUIVI UTRY-3.50A-SS U GROOVE