Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Point Diamètre6.0000 po
- Rouleau Diamètre7.5000 po
- Rouleau Largeur2.9400 po
- Longueur du filetage2.6250 po
- Filetage Taille2-1/2-12
- Poids41.17 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.5000 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieVTRE-SS
- CUP_NON841946108838
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement