Motion
XTB40-3.7500-SS

PCI
XTB40-3.7500-SS

Bague de convoyeur - Bague XTB 40 , 3.7500 po. d'alésage, 7.1250 po. de diamètre extérieur flg, 1.9430 po. de long., matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148597
N° MFRXTB40-3.7500-SS
Prix1,384.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
XTB40-3.7500-SS

Bague de convoyeur - Bague XTB 40 , 3.7500 po. d'alésage, 7.1250 po. de diamètre extérieur flg, 1.9430 po. de long., matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148597
N° MFRXTB40-3.7500-SS
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
Prix1,384.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po
  • Taille de la bague
    XTB 40
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 300

Aperçu

Description du fabricant
XTB40-3.7500-SS DOUILLE TRONÇONNÉE -
  • 2 po conique par pied
  • Disponibilité des stocks
  • Tailles d’alésage métriques et pouces
  • Fabriqué aux États-Unis