Motion
YSHE-0,500

PCI
YSHE-.500

Arbre de rouleau à fourche excentrique - 0.3750 po dans l’arbre, 0.8750 po de diamètre de tête, 2.3800 po de longueur d’arbre, 0.4400 po de longueur de tête, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148663
N° MFRYSHE-.500
Prix101.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YSHE-.500

Arbre de rouleau à fourche excentrique - 0.3750 po dans l’arbre, 0.8750 po de diamètre de tête, 2.3800 po de longueur d’arbre, 0.4400 po de longueur de tête, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148663
N° MFRYSHE-.500
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
Prix101.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur de la bague excentrique
    0.9700 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Taille hexagonale
    0.1560 po
  • Longueur de l’arbre
    2.3800 po
  • Longueur du filetage
    0.5600 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Diamètre extérieur de la bague excentrique
    0.5000 po
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    YSHE
  • CUP_NON
    841946110008

Aperçu

Description du fabricant
YSHE-0,500 ARBRE DE CROCHET ROBUSTE
  • Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche