Motion
YSHE-0,625-SS

PCI
YSHE-.625-SS

Arbre de rouleau à fourche excentrique - 0.5000 po dans l’arbre, 1.1250 po de diamètre de tête, 3.0000 po de longueur d’arbre, 0.5000 po de longueur de tête, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07148666
N° MFRYSHE-.625-SS
Prix327.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YSHE-.625-SS

Arbre de rouleau à fourche excentrique - 0.5000 po dans l’arbre, 1.1250 po de diamètre de tête, 3.0000 po de longueur d’arbre, 0.5000 po de longueur de tête, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07148666
N° MFRYSHE-.625-SS
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
Prix327.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur de la bague excentrique
    1.1900 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Taille hexagonale
    0.2500 po
  • Longueur de l’arbre
    3.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.5600 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Diamètre extérieur de la bague excentrique
    0.6250 po
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    YSHE-SS
  • CUP_NON
    841946110039

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE DE FOURCHE ROBUSTE YSHE-0,625-SS
  • Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche