Spécifications
Dimensions
- Point Diamètre4.0000 po
- Rouleau Diamètre4.5000 po
- Rouleau Largeur1.9400 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids8.31 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.0000 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale7393 lbf
- Capacité de charge statique radiale5036 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en U
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieUTR
- CUP_NON841946107978
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en U offrent un emplacement multidirectionnel et sont utilisés avec des rails à barre ronde qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en U sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement