Motion
DPEF070912
ROULEMENT DE BRIDE DE PLAN DRI DPEF070912
N° D’ARTICLE MI07149522
N° MFRDPEF070912
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULEMENT DE BRIDE DE PLAN DRI DPEF070912
N° D’ARTICLE MI07149522
N° MFRDPEF070912
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
Prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Bride Diamètre  
    0.6875 po
  • Diamètre intérieur
    0.4375 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    Dri-plan en métal en poudre
  • Type de douille
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • CUP_NON
    717905230998

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE BRIDE DE PLAN DRI DPEF070912
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good