Spécifications
Dimensions
- Taille du crochet5/8 po
- Longueur7.37 po
- Largeur d’ouverture3.22 po
- Portée13.3500 po
- Poids17.67 lb
- Largeur1.85 po
Détails
- Détails supplémentairesWLL : 4,3 à 22,6 lb Tailles : 9/32 à 5/8 po Les crochets Latchlok sont conçus pour un gréement simplifié et une fixation de charge plus sûre. Le relâchement encastré du bouton-poussoir ne s’ouvrira pas accidentellement si la chaîne devient lâche et empêchera le crochet de s’ouvrir s’il s’accroche à un objet qui dépasse.
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Qualité du crochetGrade 80/100
- Type de crochetCrochet Latchlok® pivotant à douille
- Page de produit du fabricant
- MatérielHerc-Alloy®
- Capacité de poids22600 lb
Aperçu
- L’œil se positionne facilement pour se fixer à la charge
- Testé à 100 %
- Conforme aux normes ASTM A952
- Certification du test disponible
- Finition durable enduite de poudre orange
- Pour une élingue à chaîne soudée de 7/32 po, utiliser un crochet Lodelok pivotant de 9/32 po
- Crochet de verrouillage positif
- 4:1 facteur de conception