Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.88 po
- Diamètre de l’œil1.8100 po
- Longueur intérieure de la manille5.00 po
- Largeur de manille intérieure2.75 po
- Diamètre de la broche0.8800 po
- Taille de la manille3/4 po
- Poids2.90 lb
- Largeur entre les yeux2.75 po
- Limite de charge de travail5 tonnes
Détails
- Détails supplémentairesWLL : 7, à 5, lb En tant que l’un des seuls fabricants de manilles à longue portée, nous avons conçu ces manilles pour une utilisation dans les applications de construction où une plus grande portée est nécessaire pour les fixer aux points de prélèvement.
- Revêtement de finitionAuto-couleur
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Type de NIPGoupille à vis
- Normes respectéesASME B30.26
- TypeManille longue portée
- Capacité de poids5 tonnes
Aperçu
- Facteur de conception de 5:1
- Satisfait aux exigences de la norme ASME B30.26, mais ne doit pas être chargé latéralement
- Acier allié
- WLL forgé sur le corps
- Offert en fini à revêtement en poudre orange autocoloré ou durable Ne pas pointer la charge. La charge doit être répartie uniformément sur toute la broche pour atteindre la pleine limite de charge de travail.
- Ne chargez pas les manilles à portée longue sur les côtés
- 80 % du boulon/broche doit être couvert pour obtenir la pleine limite de charge de travail