Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXXXL ou taille 12
- Taille pour homme3 XL
- Taille3
Détails
- Détails supplémentairesPouce Keystone, dos élastique froncé
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Matériau arrièreCuir
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Style reversChaussures à enfiler
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionGants de travail en cuir de conducteur Select B, cuir non doublé, peau de porc grainée Keystone Pouce
- Mot-clé de descriptionStyle de conducteur
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsStyle de conducteur
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation4203.29.1800
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Numéro de catalogue du fabricant3401 3 XL
- MatérielPeau de porc
- Type de produitCuir
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Type de protectionAbrasion, perforation, chaleur
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesNon
- Série3401
- Cuir fendu ou grainGrain
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, ASTM F1060 - 18
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceClé de voûte
- Type de pouceClé de voûte
- TypeConducteurs
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire