Motion
57061
Meule tronçonneuse TIGER AO Type 1, 4-1/2 po x 1/16 po, A36T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07153085
N° MFR57061
Prix2.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse TIGER AO Type 1, 4-1/2 po x 1/16 po, A36T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07153085
N° MFR57061

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.0625 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    2.10 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.063 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    012382570613
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    012382570613
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
TIGRE DE TYPE 1 DE 57061 4-1/2 PO X 1/16 PO
  • Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent une coupe lisse et une performance constante
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
  • La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe lisse et moins d’effet de rebond
  • L’arbre ouvert ou simple offre une option de montage économique lors de l’utilisation d’écrous d’adaptation
  • Idéal pour l’acier et le métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté