Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Hauteur totale0.0400 po
- Longueur totale6.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Poids3.20 lb
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- GradeT
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382570224
- MatérielOxyde d’aluminium
- CUP_NON012382570224
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 1
Aperçu
- La liaison solide de la résine offre une longue durée de coupe qui permet aux professionnels de travailler plus longtemps
- Les grains d’oxyde d’aluminium blanc offrent un taux de coupe uniforme, net et une performance constante
- Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
- La couche extérieure lisse réduit la friction, ce qui se traduit par une coupe sans effort et moins d’effet de rebond pendant le fonctionnement
- Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
- L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier de construction, le fer et le métal à usage général