Spécifications
Dimensions
- Diamètre X largeur de la roue de chargement3 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre X largeur de la roue de direction7 x 2 po / 253 x 254 mm
- Poids12 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionValu-Jack VJ 5500-2
- À utiliser avec la marqueValu-Jack
- À utiliser avec le modèleVJ 5500-2
- Code d’harmonisation8431.20.00.00
- Contenu de la trousse de roue de chargement(2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
- Contenu de la trousse de roue de direction(2) Ensembles de roues de direction en poly sur nylon avec roulements, essieux et fixations
- Type de trousse de roueEnsemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles