Motion
ZPR20UU-06-A6

SMC CORP OF AMERICA
ZPR20UU-06-A6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI07155463
N° MFRZPR20UU-06-A6
Prix26.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR20UU-06-A6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI07155463
N° MFRZPR20UU-06-A6
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
Prix26.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M6 x 1
  • Poids global
    57 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Poids
    57 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPR20UU-06-A6 , SANS TAMPON
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

You May Also Like