Motion
DJ5P2GM
Moteur de pompe à couplage étroit - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184JM , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07155699
N° MFRDJ5P2GM
Prix1,100.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184JM , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07155699
N° MFRDJ5P2GM
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
Prix1,100.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184JM
  • Dimension C de la longueur totale
    16 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    14.9 pi-lb
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382116866
  • Courant maximal admissible
    4.9 A
  • Modèle
    FL89
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382116866

Aperçu

Description du fabricant
DE4,5 HP,4P,184JM DJ5P2GM