Spécifications
Dimensions
- Poids du compresseur23.00 lb
Détails
- Pression d’air50 psi
- Débit d’air1.51 pcm
- Applicationmédical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
- Matériau du compresseurFonte
- Sans fil ou avec filAvec cordon
- ECCNEAR99
- Pression continue maximale50 psi
- Pression maximale50 psi
- Débit d’air maximal1.51 pcm
- Nombre de phases de moteur1 phase - CA
- Compresseur sans huileoui
- Portable ou fixePortable
- Niveau sonore76 dB
- Tension d’alimentation100-120 V
- Tension115 V