Motion
37AL-04-500RC
Tuyau hydraulique Synflex® - DI 1/4 po, DI 0.49 po, pression de service 3000 psi, pression d’éclatement 11000 psi, couvercle en polyuréthane, tube en polyester
N° D’ARTICLE MI07158548
N° MFR37AL-04-500RC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Synflex® - DI 1/4 po, DI 0.49 po, pression de service 3000 psi, pression d’éclatement 11000 psi, couvercle en polyuréthane, tube en polyester
N° D’ARTICLE MI07158548
N° MFR37AL-04-500RC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.49 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    11000 psi
  • Couleur
    Orange
  • Raccords compatibles
    902, 903, 908, 90A
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Polyester
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 212 °F
  • Normes respectées
    ANSI 92.2
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 37AL-04-500RC