Motion
MIUS700-2H

TSUBAKI (UST)
MIUS700-2H

Embrayage à came - série MIUS, diamètre d’alésage de 2-1/2 po, diamètre total de 5.3750 po, capacité de couple de 4337 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159534
N° MFRMIUS700-2H
Prix8,025.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS700-2H

Embrayage à came - série MIUS, diamètre d’alésage de 2-1/2 po, diamètre total de 5.3750 po, capacité de couple de 4337 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159534
N° MFRMIUS700-2H
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
Prix8,025.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Taille de l’alésage
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Diamètre total
    5.3750 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Glisser le couple
    1.940 pi-lb, 2.63Nm
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    30 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    4337 pi-lb
  • CUP_NON
    097039254283

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS700 2.500 PO