Motion
MGUS400-L

TSUBAKI (UST)
MGUS400-L

Embrayage à came - Série MGUS, diamètre d’alésage de 3/4 po, capacité de couple de 398 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159550
N° MFRMGUS400-L
Prix2,498.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS400-L

Embrayage à came - Série MGUS, diamètre d’alésage de 3/4 po, capacité de couple de 398 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159550
N° MFRMGUS400-L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,498.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.21 pi-lb, 0.29 Nm
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2600 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    800 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    398 pi-lb
  • CUP_NON
    097039251695

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MGUS400 0.750 PO