Motion
TSS50
Embrayage à came - Série TSS, diamètre de l’alésage de 50 mm, capacité de couple de 297.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159565
N° MFRTSS50
Prix1,865.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série TSS, diamètre de l’alésage de 50 mm, capacité de couple de 297.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159565
N° MFRTSS50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,865.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Taille de l’alésage
    1.9685 po, 50 mm
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.162 pi-lb, 0.22 Nm
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1200 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    600 tr/min
  • Série
    TSS
  • Capacité de couple
    297.2 pi-lb
  • CUP_NON
    097039258014

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE TSS 50MM I.D. KW, 90MM O.D.