Motion
BUS203
Embrayage à came - série BUS200 , 1.5740 po, 39.99 mm de diamètre total, capacité de couple 40 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159644
N° MFRBUS203
Prix269.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BUS200 , 1.5740 po, 39.99 mm de diamètre total, capacité de couple 40 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159644
N° MFRBUS203
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
Prix269.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 po x 1/8 po x 1.0000 po
  • Largeur extérieure
    1.0000 po;25.40 mm
  • Diamètre extérieur
    1.5740 po, 39.99 mm
  • Diamètre total
    1.5740 po, 39.99 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    0.507 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    0.074 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039957795
  • Course extérieure sur course à tr/min
    500 tr/min
  • Série
    BUS200
  • Capacité de couple
    40 pi-lb
  • CUP_NON
    097039957795

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BUS203