Motion
MGUS400-20

TSUBAKI (UST)
MGUS400-20

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 0.7870 po, 0.2400 po, 3.5000 po, 6 mm, diamètre global de 88.90 mm, capacité de couple de 397.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159654
N° MFRMGUS400-20
Prix2,498.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS400-20

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 0.7870 po, 0.2400 po, 3.5000 po, 6 mm, diamètre global de 88.90 mm, capacité de couple de 397.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159654
N° MFRMGUS400-20
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
Prix2,498.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7870 po
  • Taille de l’alésage
    0.7870 po, 22.23 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    6 mm x 2.80 mm
  • Largeur extérieure
    2.7500 po;69.85 mm
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po, 3.5000 po, 6 mm, 88.90 mm
  • Diamètre total
    0.2400 po, 3.5000 po, 6 mm, 88.90 mm
  • Largeur totale
    2.7500 po, 69.85 mm
  • Poids
    5.952 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    0.214 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039585776
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2600 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    800 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    397.5 pi-lb
  • CUP_NON
    097039585776

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MGUS400 20MM