Motion
PBUS10-30-LH

TSUBAKI (UST)
PBUS10-30-LH

Embrayage à came - Série PBUS, diamètre de l’alésage de 30 mm, 3.7500 po, diamètre global de 95.25 mm, capacité de couple de 621.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159673
N° MFRPBUS10-30-LH
Prix2,146.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PBUS10-30-LH

Embrayage à came - Série PBUS, diamètre de l’alésage de 30 mm, 3.7500 po, diamètre global de 95.25 mm, capacité de couple de 621.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159673
N° MFRPBUS10-30-LH
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
Prix2,146.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Taille de l’alésage
    1.1810 po, 30.00 mm
  • Diamètre du moyeu
    2 2500/2.2490 po, 57.15mm/57.13 mm
  • Largeur extérieure
    3.5000 po;88.90 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po, 95.25 mm
  • Diamètre total
    3.7500 po, 95.25 mm
  • Largeur totale
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Poids
    5.511 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    0.288 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039256966
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1000 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    400 tr/min
  • Rotation
    Main gauche
  • Série
    PBUS
  • Capacité de couple
    621.8 pi-lb
  • CUP_NON
    097039256966

Aperçu

Description du fabricant
PBUS10 30MM PORTE-CLÉS GAUCHE 8 X 3.8MM