Motion
PBUS3-F-RH

TSUBAKI (UST)
PBUS3-F-RH

Embrayage à cames - série PBUS, diamètre d’alésage de 0.3750 po, 1.9800 po, diamètre global de 50 mm, capacité de couple de 21.7 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159682
N° MFRPBUS3-F-RH
Prix1,266.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PBUS3-F-RH

Embrayage à cames - série PBUS, diamètre d’alésage de 0.3750 po, 1.9800 po, diamètre global de 50 mm, capacité de couple de 21.7 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159682
N° MFRPBUS3-F-RH
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
Prix1,266.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille de l’alésage
    0.3750 po, 9.53 mm
  • Diamètre du moyeu
    0 8750/0.8740 po, 22 23/22.20 mm
  • Largeur extérieure
    1.8800 po;47.75 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9800 po, 50 mm
  • Diamètre total
    1.9800 po, 50 mm
  • Largeur totale
    1.8800 po, 47.75 mm
  • Poids
    0.507 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    0.148 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039257031
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    900 tr/min
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    PBUS
  • Capacité de couple
    21.7 pi-lb
  • CUP_NON
    097039257031

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DE CAM DROITE PBUS3 0.375 PO