Motion
MZEU100
Embrayage à came - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 100 mm, capacité de couple de 12981.1 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159691
N° MFRMZEU100
Prix32,971.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 100 mm, capacité de couple de 12981.1 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159691
N° MFRMZEU100
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
Prix32,971.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Taille de l’alésage
    3.9370 po, 100 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    28 mm x 6.40 mm
  • Largeur extérieure
    7.1650 po;182 mm
  • Largeur totale
    7.1650 po, 182 mm
  • Poids
    101.860 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    3.975 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039254894
  • Course extérieure sur course à tr/min
    130 tr/min
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    12981.1 pi-lb
  • CUP_NON
    097039254894

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MZEU100