Motion
BR130HT-S130A-130

TSUBAKI (UST)
BR130HT-S130A-130

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 130 mm, capacité de couple de 11801 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159719
N° MFRBR130HT-S130A-130
Prix14,420.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BR130HT-S130A-130

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 130 mm, capacité de couple de 11801 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159719
N° MFRBR130HT-S130A-130
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
Prix14,420.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Taille de l’alésage
    5.1180 po, 130 mm
  • Largeur de course intérieure
    3.1500 po;80 mm
  • Alésage nominal du boîtier
    8.2680 po;210 mm
  • Largeur extérieure
    3.1500 po;80 mm
  • Poids
    72.600 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039687937
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2400 tr/min
  • Série
    BR-HT
  • Capacité de couple
    11801 pi-lb
  • CUP_NON
    097039687937

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BR130HT-S130A-130