Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9692 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9685 po
- Longueur totale8.0000 po
- Largeur totale2.4410 po
Détails
- ApplicationAgriculture
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Catalogue du fabricant
- MatérielFonte
- Type de produitTourillons agricoles
- Type de jointJoint à six lèvres
- Type de roulementTourillon de filet à disque pour dispositif
- CUP_NON1200106764755
Aperçu
- Unités standard de l’industrie directement interchangeables et capacité de désalignement statique qui s’adapte aux surfaces de montage imprécises.
- Productivité accrue et durée de vie des roulements sur le terrain.
- La capacité de désalignement dynamique élimine les dommages internes aux roulements et la protection contre les chocs dus au boîtier en fonte ductile de haute qualité.
- Le système d’étanchéité breveté exclusif élimine le besoin de lubrification quotidienne