Motion
PL019X024EF

TSUBAKI (UST)
PL019X024EF

Bague sans clé - Série EF, DI 19 mm, DI 24 mm
N° D’ARTICLE MI07166790
N° MFRPL019X024EF
Prix176.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL019X024EF

Bague sans clé - Série EF, DI 19 mm, DI 24 mm
N° D’ARTICLE MI07166790
N° MFRPL019X024EF
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
Prix176.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5x20
  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Pression de contact du moyeu
    29008 psi
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Taille de la vis
    M5x20
  • Pression de contact de l’arbre
    252 N/mm^2
  • Poids
    0.240 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    6 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    EF
  • Force axiale transmissible
    3844 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL019X024EF VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE