Motion
312104
Graisse Zep - Qualité NLGI 2.5 , Taille 14 oz, Contenant à cartouche, Couleur verte, Oui, Oui, jusqu'à 550 °F
N° D’ARTICLE MI07167300
N° MFR312104
Prix16.47 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse Zep - Qualité NLGI 2.5 , Taille 14 oz, Contenant à cartouche, Couleur verte, Oui, Oui, jusqu'à 550 °F
N° D’ARTICLE MI07167300
N° MFR312104

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.47 $/caisse

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids net
    1 lb
  • Grade NLGI
    2.5
  • Hauteur totale
    9.3 po
  • Longueur totale
    2.2 po
  • Largeur totale
    2.2 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Idéal pour lubrifier une gamme d’équipements automobiles, de construction, industriels, miniers et de camionnage
  • Type de base
    Huile napthénique
  • Couleur
    Vert
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    Supérieur à 500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Solide
  • Épaississeur de graisse
    Argile
  • Code d’harmonisation
    2710.19.3501
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858312105
  • Température de fonctionnement maximale
    550 °F
  • Type d’huile
    Naphténique
  • Quantité du colis
    10 par caisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
  • Parfum
    Légère
  • Sans solvant
    Non
  • Plage de température
    jusqu’à 550 °F
  • CUP_NON
    10690858312102
  • Résistance à l’eau
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
312104 TOUT USAGE HAUTE TEMPÉRATURE 10
  • Assure la lubrification d’une grande variété de pièces et d’équipements; reste en place plus longtemps que la plupart des graisses conventionnelles; résiste à la corrosion; résiste à la plupart des acides, de la saleté, de l’eau, de la vapeur et de l’oxydation