Motion
SUCPA205-16CCFG1

NTN
SUCPA205-16CCFG1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 2,5 cm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07167655
N° MFRSUCPA205-16CCFG1
Prix460.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPA205-16CCFG1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 2,5 cm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07167655
N° MFRSUCPA205-16CCFG1
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
Prix460.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à base taraudée
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359898750
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359898750

Aperçu

Description du fabricant
SUCPA205-16CCFG1, COUSSIN DE BASE TARAUDÉ NOIR