Motion
SUCFL209-26C0FG1

NTN
SUCFL209-26C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-5/8 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07167726
N° MFRSUCFL209-26C0FG1
Prix1,047.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL209-26C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-5/8 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07167726
N° MFRSUCFL209-26C0FG1
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
Prix1,047.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359905496
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359905496

Aperçu

Description du fabricant
SUCFL209-26C0FG1 BRG