Spécifications
Dimensions
- Longueur27.94 cm, 11.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesTechnologie Max-DriTM en maille qui évacue l’humidité, lavage 25 au maximum, ruban réfléchissant argenté de 2 po appliqué comme une horizontale et deux verticales, maille Birdseye, rayures transférées à chaud, poche avant sans matériau réfléchissant
- Classe ANSIClasse 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 107
- CouleurVert haute visibilité
- DescriptionT-shirt de sécurité haute visibilité Radians ST11 classe 2 avec Max-DriTM
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Groupe et classeType R et classe 2
- Comprend(1) Poche poitrine, ruban réfléchissant
- MatérielPolyester
- Nombre de poches1
- Gamme de produitsRadians ST11
- SérieST11
- Style chemiseT-shirt
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire