Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0140 po
- Diamètre1 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
Aperçu
- Dans de nombreuses applications, des vitesses plus élevées (jusqu’à 25,000 tr/min) sont requises pour une action de brossage efficace, et elles sont parfaites pour le travail
- Fabriqués à partir du fil le plus fin (offert en acier inoxydable et à haute teneur en carbone), ces outils de brossage robustes sont conçus pour offrir une utilisation efficace pour une grande variété d’applications de nettoyage et d’entretien difficiles
- Applications : nettoyage ou revêtement des taches, retrait ou scories, rouille ou tartre, nettoyage de l’ID du tuyau, ébavurage ou élimination des éclats, nettoyage des matrices, moules et outillages, nettoyage des pipelines
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure