Motion
2940/2XL
Gants jetables résistants aux liquides – Taille 2X-Large , nitrile, surface texturée, non poudrés, 7 mils d’épaisseur, couleur orange
N° D’ARTICLE MI07177280
N° MFR2940/2XL
Prix28.24 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables résistants aux liquides – Taille 2X-Large , nitrile, surface texturée, non poudrés, 7 mils d’épaisseur, couleur orange
N° D’ARTICLE MI07177280
N° MFR2940/2XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.24 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large
  • Épaisseur
    7 mil

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une adhérence exceptionnelle dans des conditions de travail humides ou sèches. Le nitrile extensible très résistant s’ajuste plus confortablement que les gants jetables traditionnels et offre un confort et une dextérité maximums.
  • Application
    Usage général, industriel
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Orange
  • Description
    Une adhérence exceptionnelle dans des conditions de travail humides ou sèches. Le nitrile extensible très résistant s’ajuste plus confortablement que les gants jetables traditionnels et offre un confort et une dextérité maximum.Idéal pour la manipulation de pièces huileuses/humides dans les applications industrielles, sanitaires et automobiles.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Industriel
  • Motif de prise
    Diamant
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662909025487
  • Matériel
    Nitrile
  • Quantité du colis
    90 par boîte
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Types de produits
    Gants jetables
  • Normes respectées
    21 CFR 177.2600
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    662909025487

Aperçu

Description du fabricant
NITRILE ORANGE 2940/2XL - ORANGE 7 MIL
  • La prise texturée canalise l’huile et le savon loin des doigts, offrant une meilleure prise
  • 100 % nitrile résistant à de nombreux produits chimiques utilisés dans les applications industrielles
  • Une résistance accrue aux perforations surpasse les rasoirs jetables conventionnels, ce qui aide à réduire les déchets
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177