Motion
1555/TG
Gants de paume en cuir de porc avec dos en tissu et doublure thermique - poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI07177285
N° MFR1555/XL
Prix17.78 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir de porc avec dos en tissu et doublure thermique - poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI07177285
N° MFR1555/XL
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
Prix17.78 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    46.99 cm
  • Poids
    5.9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de porc offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Toile
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
1555/XL 100G GRAINS DOUBLÉS DE THINSULATE
  • La construction en cuir de porc offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • La doublure thermique naturelle offre une isolation supérieure sans l’encombrement du molleton
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant