Motion
HVY5555/2XL
Gants de paume en cuir de porc avec dos en nylon haute visibilité et doublure thermique - Manchette de sécurité caoutchoutée
N° D’ARTICLE MI07177289
N° MFRHVY5555/2XL
Prix22.22 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir de porc avec dos en nylon haute visibilité et doublure thermique - Manchette de sécurité caoutchoutée
N° D’ARTICLE MI07177289
N° MFRHVY5555/2XL
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
Prix22.22 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    49.53 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Matériau arrière
    Tissu
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
HVY5555/2XL 120G HAUT DOUBLÉ D’HERM
  • La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • La doublure thermique naturelle procure une excellente isolation sans l’encombrement du molleton.
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir