Motion
C3850/L
SMS - Combinaison de base
N° D’ARTICLE MI07177306
N° MFRC3850/L
Prix107.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SMS - Combinaison de base
N° D’ARTICLE MI07177306
N° MFRC3850/L
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
Prix107.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30.48 cm
  • Longueur
    40.64 cm
  • Taille
    L
  • Largeur
    33.528 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La technologie SMS offre trois couches de protection pour un niveau élevé de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Bon pour une utilisation dans la fabrication industrielle, l’industrie papetière, la transformation alimentaire ou dans les environnements où la poussière est importante.
  • Fermeture à la cheville
    Ouvert
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    La technologie SMS offre trois couches de protection pour un niveau élevé de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Bon pour une utilisation dans la fabrication industrielle, l’industrie papetière, la transformation alimentaire ou dans les environnements où la poussière est importante.
  • Type de tissu
    SMS
  • Caractéristiques
    Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    662909038562
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909038562

Aperçu

Description du fabricant
VÊTEMENTS DE PROTECTION C3850/L
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
  • Coutures surjetées
  • Sans latex
  • Produit à usage unique