Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2XL
- Longueur41.91 cm
- Taille2XL
Détails
- Détails supplémentairesLe tournevis en peau de chèvre résistant aux coupures Boss® Xtreme est idéal pour les travaux difficiles dans des conditions humides et graisseuses dans les applications industrielles. Dotés de nos finitions uniques Oil Armor et Aqua Armor® ajoutent une protection contre l’eau et les huiles. Ce sont des traitements permanents qui ne se lavent pas et qui durent toute la vie du gant. Associé à une doublure en para-aramide qui protège contre les risques de coupure et à un indice d’éclair EPI 4 ARC (43 cal/cm2), ce gant offre la solution ultime pour les applications à haut risque.
- Application• Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
- Matériau arrièreCuir
- CouleurBrun
- Style reversModèle à enfiler
- Type de poignetModèle à enfiler
- DescriptionIdéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Matériau de la doublureAramide
- Numéro CUP du fabricant662909077820
- Fiche technique
- Cuir fendu ou grainCuir fleur
- Type de pouceClé de voûte
- CUP_NON662909077820
Aperçu
- Cote ARC : ATPV 43 cal/cm2
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- La technologie Oil Armor s’applique après le bronzage et améliore la résistance à l’huile et à la saleté
- La doublure Para-Aramid offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids et est intrinsèquement coupée et résistante à la chaleur
- Cousue avec du Kevlar®, ajoutant force et résistance aux brûlures
- La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure