Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur64.77 cm
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans des applications telles que la construction pétrolière et gazière, le fonctionnement de machines, la maçonnerie, le travail du fer et de l’acier et d’autres applications.
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesApplications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
- Matériau arrièreCuir de vache fendu
- Type de fermeturePoignet élastique
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNaturel
- Caractéristiques de confortLa paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionUtilisé dans des applications telles que la construction pétrolière et gazière, le fonctionnement de la machine, la maçonnerie, le fer et le travail de l’acier
- Mot-clé de descriptionChauffeurs en cuir
- EN3882132
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de vache à grain supérieur
- Matériau de la doublureCoton
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumeRésistant à l’abrasion
- Type de protectionProtection contre les chocs, résistance aux perforations et à l’abrasion
- Série997KBC
- Matériau de coutureKevlar
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- La construction en cuir de vache à grain supérieur/divisé offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- La doublure en coton procure une isolation
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
- Dos et doigts moulés en caoutchouc plastique (TPR) Thermo haute visibilité pour une protection maximale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure