Motion
96551/M
Gants de paume en cuir - M ou taille 8, cuir synthétique, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07177417
N° MFR96551/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir - M ou taille 8, cuir synthétique, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07177417
N° MFR96551/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    29.01 cm
  • Poids
    7.65 kg

Détails

  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Imperméable coupé et cousu
  • Description
    Idéal pour les travaux par temps froid, la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir

Aperçu

Description du fabricant
96551/M SÉRIE HI-VIS PRO, SYNTHÉTIQUE
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • La doublure thermique blanche offre une isolation supérieure sans l’encombrement du molleton
  • Imperméable, coupe-vent et perméable à l’air tout en gardant les mains sèches et confortables
  • Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
  • La couleur haute visibilité et le dos réfléchissant rendent ce produit très facile à voir