Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur41.91 cm
- Poids6.8 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Cote d’impact Ansi Isea1
- DemandesMontage pétrolier, mécanique, exploitation minière, charpente, automobile, électricité, CVCA, plomberie
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurJaune haute visibilité
- Caractéristiques de confortLa paume double en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
- Description de la constructionCompatible avec l’écran tactile de la fourche à pouce renforcé coupé et cousu
- Type de poignetHaut à bande
- DescriptionIdéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager et le CVCA.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- EN3883232
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de prisePoignée en silicone
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique avec poignée en silicone
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de mécanicien
- Caractéristiques de la paumePaume double, renforcée, prise en silicone
- Type de protectionRésistant aux coupures et aux chocs, résistant à l’abrasion et à l’huile
- Série87810
- Style de pouceAile
Aperçu
- La paume double en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
- Paume et doigts renforcés en silicone rouge qui offrent une résistance à l’huile et une excellente prise
- Entrejambe de pouce, paume et doigts renforcés de polyuréthane pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
- Poignet à enfiler avec fermeture Velcro
- La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- L’index possède des capacités d’écran tactile
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure