Motion
SC0U21239

NTN
SC0U21239

Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 170 mm, D.E. 260 mm, largeur 67 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07186147
N° MFRSC0U21239
Prix66.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC0U21239

Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 170 mm, D.E. 260 mm, largeur 67 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07186147
N° MFRSC0U21239
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
Prix66.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    67 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ DE COUVERCLE OUVERT EN INOX SC0U21239
  • Code d’harmonisation
    8483.90.3000
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le SC0U21239 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 170 mm de diamètre extérieur de 260 mm et de largeur de 67 mm, conique 1:12 pour un usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0U21239
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520800215
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520800215

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ DE COUVERCLE OUVERT EN INOX SC0U21239