Motion
L 70100 123 3

REELCRAFT IND. INC.
L 70100 123 3

Rallonge électrique rétractable - extrémité du cordon de sortie simple, 100 pi, 15 A, 12 AWG, SEOOW
N° D’ARTICLE MI07186357
N° MFRL 70100 123 3
Prix2,079.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
L 70100 123 3

Rallonge électrique rétractable - extrémité du cordon de sortie simple, 100 pi, 15 A, 12 AWG, SEOOW
N° D’ARTICLE MI07186357
N° MFRL 70100 123 3
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
Prix2,079.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    100 pi
  • Profondeur globale
    19-3/4 po
  • Hauteur totale
    20-1/4 po
  • Largeur totale
    11-3/4 po
  • Poids
    74 lb
  • Jauge de fil
    12 AWG
  • Taille du fil (AWG)
    12 AWG

Détails

  • Couleur du cordon
    Noir
  • Extrémité du cordon
    Prise simple
  • Type de cordon
    SEOOW
  • Courant
    15 A
  • Mot-clé de description
    Extrémité du cordon de sortie unique
  • Grade
    Service intensif
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    699567018100
  • Ampères maximum
    15 A
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15R
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Plage de température
    Jusqu’à 125 °F
  • CUP_NON
    699567018100
  • Tension
    125 V
  • Watts
    1875

Aperçu

Description du fabricant
L 70100 123 3 SGL REC 75' 15A
  • Conception compacte - Les enrouleurs sont 25 % plus petits que nos enrouleurs robustes de la série 80000 .
  • Rouleaux de guidage - La conception monobloc et les goupilles en acier inoxydable offrent une plus grande résistance et une facilité d'entretien.
  • Boîtier électrique entièrement en acier - Offre un couvercle de protection plus solide et plus durable des composants électriques.
  • Homologué UL - Tous les modèles homologués UL à partir de 10 - 20 A
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon