Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur9.5000 po, 241.30 mm
- Poids du matériel5.03 g
- Taille pour hommeS
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesSans poudre, compatible avec les écrans tactiles, pouce d’aile, sans latex, de qualité alimentaire
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationServices alimentaires, conciergerie, entretien, médical
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteEntièrement enduit
- Couverture du revêtementEntièrement enduit
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurRose
- Style reversRoulé
- Type de poignetRoulé
- DescriptionGants NitriShield de 4 mil (5.03 g) en nitrile sans poudre, jetables, de qualité médicale, Prise texturée de qualité supérieure, rose 9.5 po
- Mot-clé de descriptionJetable
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsSoudeuse
- Motif de priseTexturé
- Type de mainAmbidextre
- Comprend100 par distributeur
- Utilisation dans l’industrieMédical, restauration, conciergerie
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentJetable
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant6010 SP
- MatérielNitrile
- Type de produitSynthétique
- Caractéristiques de la paumeTexturé
- Gamme de produitsNitri Shield
- Type de protectionÉclaboussures chimiques, usage général
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieNitriShield
- Normes respectéesEN ISO 374-1, 2016/ Type B
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypeJetable
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire