Motion
PD2903M

MCR SAFETY
PD2903M

Gants de mécanicien résistants aux coupures Predator. – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, paume en grain de vache/revêtement en TPR
N° D’ARTICLE MI07187181
N° MFRPD2903M
Prix42.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
PD2903M

Gants de mécanicien résistants aux coupures Predator. – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, paume en grain de vache/revêtement en TPR
N° D’ARTICLE MI07187181
N° MFRPD2903M
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
Votre prix42.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 3
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Cote d’impact Ansi Isea
    A1
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Paume à grains de vache/Arrière en TPR
  • Couleur
    Noir / Brun / Blanc
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Mot-clé de description
    Palmier à grains de vache/Revêtement TPR
  • Code d’harmonisation
    4203.29.1500
  • CUP_NON
    45143569366

Aperçu

Description du fabricant
PD2903M PRÉDATEUR BRONZÉ MULTITÂCHE, GRA DE VACHE
  • Rembourrage de la paume réduisant les chocs et les vibrations D3O
  • Dos en tissu élasthanne 2 voies brun
  • Bande de roulement de pneu en instance de brevet complet TPR sur le dos de la main
  • Entrejambe de pouce renforcé
  • Fermeture autoagrippante avec panneau d’identification
  • Fourchette en cuir synthétique pour plus de respirabilité et de confort

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté