Spécifications
Dimensions
- Profondeur27 po
- Hauteur47.25 po
- Hauteur maximale du siège31 po
- Hauteur minimale du siège21.5 po
- Profondeur du siège17 po
- Largeur du siège18 po
- Poids34 lb
- Largeur27 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseMoyen
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireSoutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Le fauteuil Breva de valeur de BEVCO est conçu pour durer et offre des sièges confortables à un prix abordable. Le siège et le dossier en polyuréthane noir sont antibactériens, imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer. Le dossier profilé est entièrement réglable pour un alignement correct de la colonne vertébrale, tandis que la poignée pratique facilite le déplacement de la chaise. Le siège en cascade aide à la circulation plus basse du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 21.5 po à 31 po. Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 27 po de diamètre avec un pied de lit chromé réglable. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon.